Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 8200-6 Αριθμός ετικέτας 1 ίντσας Ύψος χαρακτήρας Vinyl PK10 | AG9KPB 20TC94

BRADY 8200-6 Αριθμός ετικέτας 1 ιντσών Ύψος χαρακτήρας Βινύλιο PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9KPB Πρότυπο: 8200-6Cross Ref: 20TC94

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χρώμα του φόντουΆσπρο
Χαρακτήρας6
Ύψος χαρακτήρα1"
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών10
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)0.41
Μήκος πλοίου (cm)5.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 8200-0 Number Label 1 inch Height Character Vinyl PK10 | AG9KNW 20TC89 8200-0-€32.64
BRADY 8200-1 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 1 ίντσα Ύψος PK1 | AG10KNX 9TC20 8200-11€5.47
BRADY 8200-2 Number Label 1 inch Height Character Vinyl PK10 | AG9KNY 20TC91 8200-22€32.64
BRADY 8200-3 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 3 1 ίντσα Ύψος PK10 | AG9KNZ 20TC92 8200-33€5.47
BRADY 8200-4 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 4 1 ίντσας ightψος PK10 | AG9KPA 20TC93 8200-44€32.64
BRADY 8200-8 Number Label 1 Inch Height Character Vinyl PK10 | AG9KPC 20TC95 8200-88€32.71
BRADY 8200-9 Αριθμός ετικέτας 1 ίντσας Ύψος χαρακτήρας Vinyl PK10 | AG9KPD 20TC96 8200-99€34.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 8200-6 Αριθμός ετικέτας 1 ιντσών Ύψος χαρακτήρας Βινύλιο PK10
€34.91 /μονάδα