Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 81107 Arc Flash Protection Label 2 Inch H - Pack Of 10 | AC4AAM 2XY10

BRADY 81107 Arc Flash Protection Label 2 Inch H - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AAM Μοντέλο: 81107Σταυρός: 2XY10

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα προστασίας Arc Flash
Ύψος2"
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΓλώσσαΣτυλ θρύλουΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 52015 Arc Flash Protection Label - Πακέτο 100 | AC3ZJP 2XU72 520153.5 "Αγγλικά-Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας5"€477.59
BRADY 52020 Arc Flash Protection Label - Πακέτο 100 | AC3ZJQ 2XU73 520203.5 "Αγγλικά-Λευκό / Κόκκινο, Μαύρο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας5"€396.01
BRADY 52021 Ετικέτα Προστασίας Flash Arc - Πακέτο 100 | AC3ZJR 2XU74 520213.5 "Αγγλικά-Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας5"€494.77
BRADY 52023 Arc Flash Protection Label - Πακέτο 100 | AC3ZJT 2XU75 520233.5 "Αγγλικά-Λευκό / Κόκκινο, Μαύρο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας5"€494.77
BRADY 52028 Arc Flash Protection Label - Πακέτο 100 | AC3ZJU 2XU76 520283.5 "Δίγλωσσος-Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας5"€484.14
BRADY 52029 Arc Flash Protection Label - Πακέτο 100 | AC3ZJV 2XU77 520293.5 "Δίγλωσσος-Λευκό / Κόκκινο, Μαύρο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας5"€484.14
BRADY 81104 Arc Flash Protection Label 2 Inch H - Πακέτο 100 | AC3ZJW 2XU78 811042"Αγγλικά-Μαύρο, Πορτοκαλί / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας3"€237.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 81107 Arc Flash Protection Label 2 Inch H - Pack of 10
€32.71 /μονάδα