Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 76193 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο Osha - Πακέτο 25 | AF3TJL 8CTK0

BRADY 76193 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο Osha - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TJL Μοντέλο: 76193Cross Ref: 8CTK0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσοχή ετικέτα
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΠολυεστέρας αυτοελασματοποίησης
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα για να το κάνετε χωρίς εξουσιοδότηση σημαίνει άμεση απαλλαγή Είναι εδώ για έναν σκοπό
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)21.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 86456 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο μετρικό - Πακέτο 10 | AF4TBA 9J155 864565.75 "-3"€52.29
BRADY 86514 Προσοχή Ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 ίντσας - Συσκευασία 10 | AF4ZWD 9TDK8 865147"Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα4"€52.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 76193 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο Osha - Πακέτο 25
€124.75 /μονάδα