Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7405-1 Επισήμανση σωλήνα Επιστροφή νερού επαναθέρμανσης | AF8CFX 24VG62

BRADY 7405-1 Μαρκαδόρος σωλήνων Επαναθέρμανση νερού Επιστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8CFX Πρότυπο: 7405-1Cross Ref: 24VG62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 8802-1 Δείκτης σωλήνων Επιστροφή νερού Επαναφορά νερού Κίτρινο | AF3TVJ 8CWT8 8802-1Κίτρινο2-1/2 to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.25 "€0.58
BRADY 4266-G Pipe Marker Reheat Water Return 8 to 9-7/8in | AF3TXT 8CXE4 4266-GΚίτρινο8 έως 9-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.80
BRADY 4266-A Marker Pipe Mark Repeat Water Return 3/4 To 1-3 / 8 | AF4JUA 8YDY2 4266-ΑΚίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.47
Σωλήνα BRADY 4266-C Αναθερμάνετε το νερό Επιστροφή Κίτρινο | AF4VDZ 9LDA2 4266-CΚίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.80
Σωλήνα BRADY 4266-B Αναθερμάνετε το νερό Επιστροφή Κίτρινο | AF6CJT 9WL99 4266-BΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.46
BRADY 7405-4 Δείκτης σωλήνων Επιστροφή νερού επαναθέρμανσης | AF8CFY 24VG63 7405-4Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7405-1 Μαρκαδόρος σωλήνων Επαναθέρμανση νερού Επιστροφής
€0.56 /μονάδα