Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 73880 Παροχή συμπυκνωμάτων μαρκαδόρων 2 ίντσες | AF4MTZ 9CMP7

BRADY 73880 Παροχή συμπυκνώματος δείκτη σωλήνων 2 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MTZ Μοντέλο: 73880Cross Ref: 9CMP7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος2"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)5.21
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Παροχή συμπυκνωμάτων δείκτη σωλήνα BRADY 4038-D Y 4 έως 6 In | AF3TJK 8CTJ1 4038-D4 έως 6 "-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.52
Τροφοδοσία συμπυκνωμάτων δείκτη σωλήνα BRADY 4038-A 3/4 έως 1-3 / 8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€9.79
Παροχή συμπυκνώματος σωληνώσεων BRADY 4038-C 2-1/2 έως 3-7/8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
Παροχή συμπυκνωμάτων δείκτη σωλήνα BRADY 4038-B 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AF6AVT 9UEH0 4038-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€12.01
BRADY 20419 Προμήθεια συμπυκνωτή δείκτη σωλήνων 1 ίντσα. | AF6CUQ 9WX65 20419-1"ΑυτοκόλλητεςB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 73880 Παροχή συμπυκνώματος δείκτη σωλήνων 2 In.h
€63.93 /μονάδα