Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7318PLS Chemical Label 2-7/8 Inch Width - Πακέτο 25 | AF4LJG 9AD18

BRADY 7318PLS Chemical Label 2-7/8 Inch Width - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4LJG Μοντέλο: 7318PLSΣταυρός: 9AD18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧημική ετικέτα
Ύψος2"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΠράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινο
ΥλικόΠολυεστέρας
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7318QLS Chemical Label 3-1/2 Inch H 5 Inch Width - Pack Of 25 | AF3QMT 8AY60 7318QLS3.5 "Πράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινοΠολυεστέρας5"€121.84
BRADY 93743 Chemical Label 3-3/4 Inch Ύψος x 4-1/2 Inch Πλάτος Pk25 | AF7APP 20TH95 937433.75 "Μαύρο / ΚίτρινοVinyl4.5 "€76.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7318PLS Chemical Label 2-7/8 Inch Width - Pack of 25
€42.64 /μονάδα