Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7313QLS Chemical Label 3-1/2 Inch H - Πακέτο 25 | AF4MHG 9CEW5

BRADY 7313QLS Chemical Label 3-1/2 Inch H - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MHG Μοντέλο: 7313QLSCross Ref: 9CEW5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧημική ετικέτα
Ύψος3.5 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΠράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινο
ΥλικόΠολυεστέρας
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7313PLS Chemical Label 2-7/8 Inch Width - Πακέτο 25 | AF4LJE 9AD16 7313 PLS2"Πράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινοΠολυεστέρας2.875 "€37.71
BRADY 93736 Chemical Label 3-3/4 Inch Ύψος x 4-1/2 Inch Width Pk25 | AF7APL 20TH92 937363.75 "Μαύρο / ΚίτρινοVinyl4.5 "€73.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7313QLS Chemical Label 3-1/2 Inch H - Pack of 25
€106.44 /μονάδα