Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7265-3C Δείκτης σωλήνων μαλακό νερό πράσινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE3ABH 5ADW7

BRADY 7265-3C Pipe Marker Soft Water Green 3/4 ίντσας ή λιγότερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ABH Μοντέλο: 7265-3CCross Ref: 5ADW7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7265-1 Pipe Marker Soft Water Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7265-4 Δείκτης σωλήνων μαλακό νερό πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 σε | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.94
BRADY 4125-A Pipe Marker Soft Water Green 3/4 To 1-3 / 8 In | AF3TKA 8CTT8 4125-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€10.08
BRADY 4125-B Δείκτης σωλήνων Μαλακό νερό Πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.80
BRADY 4125-D Δείκτης σωλήνων Μαλακό νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.58
BRADY 4125-G Pipe Marker Soft Water Green 8 έως 9-7/8 In | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€38.26
BRADY 4125-F Δείκτης σωλήνων μαλακό νερό πράσινο 6 έως 7-7 / 8 σε | AF4UAY 9K770 4125-F6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7265-3C Pipe Marker Soft Water Green 3/4 ίντσας ή λιγότερο
€0.56 /μονάδα