Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7214-4 Σωλήνας Υδραυλικός εξαερισμός 3/4 έως 2-3 / 8 In | AF4WCJ 9MCE8

BRADY 7214-4 Pipe Marker Plumbing Vent 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WCJ Πρότυπο: 7214-4Cross Ref: 9MCE8
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
€19.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4110-B Σωλήνας Υδραυλικός εξαερισμός 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.42
BRADY 4110-D Pipe Marker Plumbing Vent Green Vent Green 4 To 6 In | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.52
BRADY 4110-C Σωλήνας Υδραυλικός εξαερισμός 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4RDZ 9GEG2 4110-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€21.04
BRADY 4110-A Σωλήνας Υδραυλικός εξαεριστήρας 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF4UJL 9KCW3 4110-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€10.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7214-4 Pipe Marker Plumbing Vent 3/4 έως 2-3/8 In
€19.89 /μονάδα