Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7194-4 Pipe Marker Mixed Gas Yellow 3/4 To 2-3 / 8 In | AF4RVG 9HUN2

BRADY 7194-4 Pipe Marker Mixed Gas Yellow 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RVG Πρότυπο: 7194-4Cross Ref: 9HUN2
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
€20.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 4245-B Δείκτης σωλήνων Μικτό αέριο Y 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.39
BRADY 7194-1 Pipe Marker Mixed Gas Y 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€20.68
BRADY 4245-C Pipe Marker Mixed Gas Y 2-1/2 έως 3-7/8 In | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.82
BRADY 7194-3C Δείκτης σωλήνων Μικτό αέριο κίτρινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "και μικρότεροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58
BRADY 4245-A Pipe Marker Mixed Gas Yellow 3/4 έως 1-3/8 In | AF4YEQ 9PTM7 4245-Α3/4 to 1-3/8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.43
BRADY 4245-H Δείκτης σωλήνων Μικτό αέριο Κίτρινο 10 έως 15 In | AF6ANE 9UCG7 4245-Η10 έως 15 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€44.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7194-4 Pipe Marker Mixed Gas Yellow 3/4 έως 2-3/8 In
€20.68 /μονάδα