Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7194-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Mixed Gas, 4 Inch x 24 Inch Size | CH6LMR 781XF5

BRADY 7194-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Mixed Gas, 4 Inch x 24 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6LMR Μοντέλο: 7194-1HV-PKCross Ref: 781XF5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος χαρακτήρα3 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και μεγαλύτερο
Ύψος4"
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Μήκος ρόλου4"
Πλάτος ρόλου24 "
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7194-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Mixed Gas, 4 Inch x 24 Inch Size
€33.32 /μονάδα