Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7067-1 Συμπυκνωτής νερού συμπυκνωτή νερού 2-1/2 έως 7-7/8in | AD9JKH 4T589

BRADY 7067-1 Pipe Marker Condenser Water 2-1/2 έως 7-7/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JKH Πρότυπο: 7067-1Σταυρός: 4T589
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
€0.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7067-4 Σωλήνας Συμπυκνωτής Νερό 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 7067-1HV Pipe Marker Συμπυκνωτής Νερό Πράσινο 8 ίντσας ή μεγαλύτερο | AE9WVX 6N630 7067-1Ην8 "και μεγαλύτερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 4039-F Σωλήνας Συμπυκνωτής Νερό 6 έως 7-7 / 8 In | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.52
BRADY 4039-G Pipe Marker Συμπυκνωτής Νερού 8 έως 9-7/8 In | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.92
BRADY 4039-H Σωλήνας Συμπυκνωτής Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF4KTV 8ZEH1 4039-Η10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.45
BRADY 4039-D Pipe Marker Συμπυκνωτής Νερού Πράσινος 4 έως 6 In | AF4PCB 9E202 4039-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.81
BRADY 4039-A Σωλήνας Συμπυκνωτής Νερό 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF4PYJ 9F532 4039-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7067-1 Pipe Marker Condenser Water 2-1/2 έως 7-7/8in
€0.58 /μονάδα