Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7043-3C-PK Pipe Marker, Legend: Chemical Feed, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable | CH6KWR 781YH2

BRADY 7043-3C-PK Pipe Marker, Legend: Chemical Feed, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KWR Μοντέλο: 7043-3C-PKCross Ref: 781YH2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος χαρακτήρα1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2 1 / 4 "
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Μήκος ρόλου2 1 / 4 "
Πλάτος ρόλου2 3 / 4 "
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος2 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7043-3C-PK Pipe Marker, Legend: Chemical Feed, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable
€17.33 /μονάδα