Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Black 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZMG 5ACE9

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Black 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2ZMG Πρότυπο: 7010-4Cross Ref: 5ACE9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7010-1 Pipe Marker Air Supply Black 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZMD 5ACE6 7010-114 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7010-3C Pipe Marker Air Supply Black 3/4 Inch ή λιγότερο | AE2ZMF 5ACE8 7010-3C2.75 "Μπλε3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
BRADY 7011-1HV Σωλήνας Παροχή αέρα Λευκό 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZMH 5ACF1 7011-1Ην24 "Άσπρο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 7011-3C Pipe Marker Air Supply Λευκό 3/4 ίντσας ή λιγότερο | AE2ZMJ 5ACF2 7011-3C2.75 "Άσπρο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7011-4 Pipe Marker Προμήθεια αέρα Λευκό 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZMK 5ACF3 7011-47"Άσπρο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 4160-A Pipe Marker Air Supply Black 3/4 To 1-3 / 8 In | AF3TFA 8CRK8 4160-Α-Μπλε3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
BRADY 4160-G Pipe Marker Supply Air Supply Blue 8 To 9-7/8 In | AF3TMA 8CUP8 4160-G-Μπλε8 έως 9-7 / 8 "-ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€32.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Black 3/4 έως 2-3/8 In
€0.56 /μονάδα