Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 66054 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pack Of 25 | AA7HBX 15Y622

BRADY 66054 Danger Tag 5-3/4 x 3 ίντσες Osha 3/8 ίντσες - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HBX Μοντέλο: 66054Σταυρός: 15Y622

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
ΡοδέλαΈλασης ορείχαλκου
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΟικονομικός πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΑυτή η πηγή ενέργειας έχει κλειδωθεί! Μόνο το άτομο που υπέγραψε την πίσω όψη μπορεί να αφαιρέσει αυτό το κλείδωμα / ετικέτα. Παρατηρήσεις
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοδέλαΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 50199 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Πακέτο 25 | AA7HBW 15Y621 50199Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέρας-€106.97
BRADY 66056 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες Osha 3/8 ίντσες - Πακέτο 25 | AA7HBY 15Y623 66056Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέρας-€100.56
BRADY 50198 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Πακέτο 25 | AA7HBZ 15Y624 50198Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέρας-€73.89
BRADY 66052 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες Osha 3/8 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA7HCM 15Y636 66052Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέραςWheel Διακοπή€49.52
BRADY 66055 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες Osha 3/8 ίντσες - Πακέτο 25 | AA7HCN 15Y637 66055Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέρας-€85.18
BRADY 66060 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pack Of 25 | AA7HCP 15Y638 66060Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέρας-€55.79
BRADY 66062 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pack Of 25 | AA7HCQ 15Y639 66062Έλασης ορείχαλκουΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΟικονομικός πολυεστέρας-€85.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 66054 Danger Tag 5-3/4 x 3 ίντσες Osha 3/8 ίντσες - Πακέτο 25
€106.97 /μονάδα