Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 63408 Vehicle Placard 10-3/4 Inch Height x 10-3/4 Inch Width Vinyl | AG9KWB 20TJ52

BRADY 63408 Vehicle Placard 10-3/4 Inch Ύψος x 10-3/4 Inch Width Βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KWB Μοντέλο: 63408Cross Ref: 20TJ52

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατική πλακάτ οχήματος
Τάξη2
Ύψος10.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Κόκκινο
ΥλικόVinyl
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΤιμή
BRADY 60383 Πλακάτ οχήματος | AD4DMF 41F574 603835.1Αυτοκίνητο πλακάτΜαύρο / ΚίτρινοB-946 ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€15.88
BRADY 60419 πλακάτ οχήματος | AD4DMZ 41F591 604198Αυτοκίνητο πλακάτΜαύρο / πορτοκαλίΒ-120 Premium Fiberglass€42.79
BRADY 60427 Πλακάτ οχήματος | AD4DNE 41F596 604276Αυτοκίνητο πλακάτΜαύρο / πορτοκαλίΒ-120 Premium Fiberglass€33.47
BRADY 60434 Πλακάτ οχήματος | AD4DNJ 41F601 604342Αυτοκίνητο πλακάτΜαύρο / πορτοκαλίB-946 ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.80
BRADY 63300 Πλακάτ οχήματος | AD4DPB 41F617 633001.1AΑυτοκίνητο πλακάτΜαύρο άσπροB-946 ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.83
BRADY 63344 Πλακάτ οχήματος | AD4DQN 41F651 633441.2BΑυτοκίνητο πλακάτΜαύρο / ΚίτρινοΒ-120 Premium Fiberglass€43.04
BRADY 63411 Placard οχήματος | AD4DTV 41F704 634113Αυτοκίνητο πλακάτΛευκό σε κόκκινοB-946 ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€17.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 63408 Vehicle Placard 10-3/4 Inch Ύψος x 10-3/4 Inch Width Βινύλιο
€24.27 /μονάδα