Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 60446 Ετικέτα Επικίνδυνων Αποβλήτων Ημι-γυάλινο Χαρτί PK100 | AG9KTV 20TD81

BRADY 60446 Ημι-γυάλινο χαρτί ετικέτας επικίνδυνων αποβλήτων PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9KTV Μοντέλο: 60446Cross Ref: 20TD81

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επικίνδυνων αποβλήτων
ΣυγκολλητικόςΝαι
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΜη ρυθμιζόμενα απόβλητα
Ύψος6"
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜπλε
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΧαρτί
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμα του φόντουΎψοςShapeΠλάτοςΕσωτερική / εξωτερική χρήσηΕίδοςΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 121151 Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Πλάτος 6 ίντσας - Πακέτο 100 | AA7GWB 15Y481 121151Vinyl-6"-6"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων-€165.14
BRADY 121152 Καλιφόρνια Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων - Συσκευασία 100 | AA7GWC 15Y482 121152Vinyl-6"-6"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων στην Καλιφόρνια-€184.71
BRADY 121063 Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Βινύλιο - Συσκευασία 100 | AA7GWE 15Y484 121063Vinyl-6"-6"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων-€184.07
BRADY 121153 Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Λευκό/μπλε - Συσκευασία 100 | AA7GWF 15Y485 121153Vinyl-6"-6"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων-€169.61
BRADY 121154 Ετικέτα Επικίνδυνων Αποβλήτων Βινύλιο - Συσκευασία 100 | AA7GWG 15Y486 121154Vinyl-6"-6"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων-€190.90
BRADY 18765LS Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων 2-7 / 8 ίντσες H - Συσκευασία 25 | AD3AAE 3XDJ5 18765LSΑυτοκόλλητος πολυεστέρας-2.875 "-2"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων-€33.27
BRADY 121155 Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων 6 ίντσες H - Συσκευασία 50 | AE3AUU 5AH44 121155Vinyl-6"-6"-Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων-€76.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 60446 Ημι-γυάλινο χαρτί ετικέτας επικίνδυνων αποβλήτων PK100
€129.71 /μονάδα