Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 60218 Προειδοποιητικές Ετικέτες 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος Βινύλιο PK10 | AG9KBY 20RZ25

BRADY 60218 Προειδοποιητικές Ετικέτες Ύψος 4 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες Βινύλιο PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KBY Μοντέλο: 60218Cross Ref: 20RZ25

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€180.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα προειδοποίησης
ΣυγκολλητικόςΝαι
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος4"
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΧωρίς κείμενο
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΣύμβολο
ΥλικόVinyl
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Αριθμός ετικετών30
ShapeΤρίγωνο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)0.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στην επιφάνεια: Όχι
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧρώμα του φόντουΎψοςΠλάτοςΓλώσσαΧρώμα θρύλουΣτυλ θρύλουΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
BRADY 60213 Προειδοποιητική ετικέτα 4 ίντσες H 4 ίντσες πλάτος - συσκευασία 10 | AA7GWM 15Y491 60213--4"4"Αγγλικά--Μαύρο / Κίτρινο€190.09
BRADY 60202 Προειδοποιητική ετικέτα 2 ίντσες H 2 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 10 | AA7GWN 15Y492 60202--2"2"Αγγλικά--Μαύρο / Κίτρινο€344.53
BRADY 20983LS Προειδοποιητική ετικέτα Μαύρο/κίτρινο - Συσκευασία 20 | AD3AAH 3XDK2 20983LS--3.5 "5"Αγγλικά--Μαύρο / Κίτρινο€165.07
BRADY 86123 Προειδοποιητική ετικέτα 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος - Πακέτο 5 | AD3DMY 3YGT4 86123--3.5 "5"Αγγλικά--Μαύρο, Κόκκινο / Λευκό€39.68
BRADY 86124 Προειδοποιητική ετικέτα Πλάτος 5 ιντσών 3-1 / 2 ίντσες H - Πακέτο 5 | AD3DMZ 3YGT7 86124--3.5 "5"Αγγλικά--Μαύρο, Κόκκινο / Λευκό€21.75
BRADY 121081 Προειδοποιητική ετικέτα 7 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος - Πακέτο 5 | AE6DZK 5RB63 121081--7"5"Αγγλικά--Μαύρο, Πορτοκαλί / Λευκό€35.04
BRADY 863LS Προειδοποιητική ετικέτα 3-1 / 2 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος - Πακέτο 100 | AF4ARJ 8NCT0 863LS--3.5 "10 "Αγγλικά--Φθορισμού Κόκκινο / Πορτοκαλί€145.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 60218 Προειδοποιητικές Ετικέτες Ύψος 4 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες Βινύλιο PK10
€180.09 /μονάδα