Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 6001-6 Αριθμός ετικέτας 6 Φωτεινός φωτισμός Pe Tape PK25 | AH2LWB 29TP77

BRADY 6001-6 Αριθμός Ετικέτα 6 Φωτογραφική φωταύγεια Pe Tape PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LWB Πρότυπο: 6001-6Cross Ref: 29TP77

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χρώμα του φόντουΜπλε
Χαρακτήρας6
Ύψος χαρακτήρα1"
Λάμψη στο σκοτάδιΝαι
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Χρώμα θρύλουΛάμψη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος1.75 "
συνολικό πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1134
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 6001-0 Αριθμός Ετικέτα 0 Φωτογραφία φωταυγή Pe Tape PK25 | AH2LVV 29TP71 6001-0-€77.47
BRADY 6001-1 Αριθμός ετικέτας 1 Φωτιστική φωτογραφία Pe Tape PK25 | AH2LVW 29TP72 6001-11€76.10
BRADY 6001-2 Αριθμός ετικέτας 2 Φωτιστική φωτογραφία Pe Tape PK25 | AH2LVX 29TP73 6001-22€76.04
BRADY 6001-3 Αριθμός ετικέτας 3 Φωτιστική φωτογραφία Pe Tape PK25 | AH2LVY 29TP74 6001-33€76.04
BRADY 6001-4 Αριθμός ετικέτας 4 Φωτιστική φωτογραφία Pe Tape PK25 | AH2LVZ 29TP75 6001-44€76.18
BRADY 6001-5 Αριθμός ετικέτας 5 Φωτεινή φωτογραφία Pe Tape PK25 | AH2LWA 29TP76 6001-55€76.18
BRADY 6001-7 Αριθμός ετικέτας 7 Φωτεινές φωτοταινίες Pe Tape PK25 | AH2LWC 29TP78 6001-77€76.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 6001-6 Αριθμός Ετικέτα 6 Φωτογραφική φωταύγεια Pe Tape PK25
€76.18 /μονάδα