Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5890-4 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 4 - Πακέτο 25 | AA6RLP 14R249

BRADY 5890-4 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 4 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RLP Πρότυπο: 5890-4Cross Ref: 14R249

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χαρακτήρας4
Ύψος χαρακτήρα1.5 "
ΧρώμαΚίτρινο σε μαύρο
ΥλικόΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικής
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος1.875 "
συνολικό πλάτος1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 5890-0 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 0 - Πακέτο 25 | AA6RLK 14R245 5890-0-€53.81
BRADY 5890-1 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 1 - Πακέτο 25 | AA6RLL 14R246 5890-11€53.81
BRADY 5890-2 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 2 - Πακέτο 25 | AA6RLM 14R247 5890-22€53.81
BRADY 5890-3 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 3 - Πακέτο 25 | AA6RLN 14R248 5890-33€53.81
BRADY 5890-5 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 5 - Πακέτο 25 | AA6TGL 14V770 5890-55€53.81
BRADY 5890-6 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 6 - Πακέτο 25 | AA6TGM 14V771 5890-66€53.81
BRADY 5890-7 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 7 - Πακέτο 25 | AA6TGN 14V772 5890-77€53.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5890-4 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 4 - Πακέτο 25
€53.81 /μονάδα