Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5816-I Pipe Marker Ζεστό Νερό οικιακής χρήσης Επιστροφή | AF8BRU 24VD48

BRADY 5816-I Pipe Marker Επιστροφή Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BRU Μοντέλο: 5816-ICross Ref: 24VD48

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5676-I Pipe Marker Home Hot Return Return Y | AA6MRQ 14H833 5676-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€16.83
BRADY 5676-II Δείκτης σωλήνων Επιστροφή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Y | AA6MRR 14Η834 5676-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.19
BRADY 5676-O Pipe Marker Home Hot Return Return Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.15
BRADY 7088-1 Δείκτης σωλήνων Επιστροφή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Y | AE2ZRZ 5ACW1 7088-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7088-3C Marker Pipe Marking Domestic Hot Water Return Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7088-4 Δείκτης σωλήνων Επιστροφή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Y | AE2ZTC 5ACW4 7088-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
BRADY 7351-1 Δείκτης σωλήνων Οικιακό ζεστό νερό Επιστροφή Πράσινο | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5816-I Pipe Marker Επιστροφή Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης
€17.52 /μονάδα