Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 57997 Ammonia Pipe Marker Rv 2 To 8in | AF4PAN 9DZK4

BRADY 57997 Ammonia Pipe Marker Rv 2 έως 8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4PAN Μοντέλο: 57997Σταυρός: 9DZK4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2 έως 8 "
Ύψος26 "
Συντομογραφία IIARRV
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο
ΥλικόΠλαστικός πολυεστέρας PVF
Φυσική κατάστασηΑτμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (Υψηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 57998 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Tsr 2 έως 8in | AF3RXF 8CN93 57998TSRΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο€42.56
BRADY 58007 Ammonia Pipe Marker Iiar 2 έως 8in | AF3RXG 8CN94 58007(Κενό)Μαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€31.84
BRADY 58008 Ammonia Pipe Marker Iiar 2 έως 8in | AF3RXH 8CN95 58008(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο€40.56
BRADY 57981 Ammonia Pipe Marker Cd 2 to 8in | AF3RYP 8CNN9 57981CDΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€40.56
BRADY 57984 Ammonia Pipe Marker Hg 2 έως 8in | AF3RYR 8CNP1 57984HGΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€43.43
BRADY 57985 Ammonia Pipe Marker Hgd 2 έως 8in | AF3RYT 8CNP2 57985HGDΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€40.56
BRADY 57992 Ammonia Pipe Marker Lic 2 to 8in | AF4EXB 8UKG7 57992LICΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€40.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 57997 Ammonia Pipe Marker Rv 2 έως 8in
€40.56 /μονάδα