Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5780-O Pipe Marker Vent Green 1/2 To 1-3 / 8 In | AA6NAC 14J007

BRADY 5780-O Pipe Marker Vent Green 1/2 to 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6NAC Μοντέλο: 5780-OCross Ref: 14J007

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος5"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠολυεστέρας PVF
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 5780-I Pipe Marker Vent Green 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"8"9"ΆσπροSnap-On-€16.91
BRADY 5780-II Pipe Marker Vent Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 5780-II-Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "ΆσπροSnap-On-€25.37
BRADY 5781-I Pipe Marker Vent Yellow 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"8"9"ΜαύρηSnap-On-€17.10
BRADY 5781-II Pipe Marker Vent Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AA6NAE 14J009 5781-II-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "ΜαύρηSnap-On-€24.19
BRADY 5781-O Σωλήνας εξαέρωσης Κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Κίτρινο1/2 to 1-3/8"8"5"ΜαύρηSnap-On-€17.02
BRADY 7295-3C Pipe Marker Vent Yellow Yellow 3/4 Inch Or Less | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€0.56
BRADY 7296-1 Pipe Marker Vent Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3AFR 5AEA2 7296-1-Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5780-O Pipe Marker Vent Green 1/2 to 1-3/8 In
€17.02 /μονάδα