Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4349-H Σωλήνας φυσικού αερίου Καφέ 10 έως 15 In | AE4LFB 5LGG6

BRADY 4349-H Pipe Marker Natural Gas Brown 10 έως 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LFB Μοντέλο: 4349-HCross Ref: 5LGG6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚαστανό
Ταιριάζει με Pipe OD10 "έως 15"
Ύψος9 5 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5726-I ​​Σωλήνας φυσικού αερίου Y 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MWN 14Η924 5726-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€23.95
BRADY 5726-II Δείκτης σωλήνων Φυσικό αέριο Y 2-1/2 έως 7-7/8 In | AA6MWP 14H925 5726-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€31.17
BRADY 5726-O Σωλήνας φυσικού αερίου Y 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MWQ 14Η926 5726-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€16.98
BRADY 7395-1 Δείκτης σωλήνων Φυσικό αέριο 2-1/2 έως 7-7/8 In | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "Καστανό2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.92
BRADY 7395-4 Σωλήνας φυσικού αερίου Br 3/4 έως 2-3 / 8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"Καστανό3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.04
BRADY 4349-A Pipe Marker Natural Gas Br 3/4 έως 1-3/8 In | AC9HZU 3GTX2 4349-Α11 / 16 "Καστανό3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€12.34
BRADY 4349-B Σωλήνας φυσικού αερίου 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "Καστανό1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€16.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4349-H Pipe Marker Natural Gas Brown 10 έως 15 In
€43.08 /μονάδα