Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4244-C Σωλήνας Λάδι λιπαντικού Y 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE4KFE 5LDZ6

BRADY 4244-C Pipe Marker Lube Oil Y 2-1/2 έως 3-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KFE Μοντέλο: 4244-CCross Ref: 5LDZ6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Ύψος2"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7181-1 Pipe Marker Lube Oil Y 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZXW 5ADJ3 7181-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7181-3C Pipe Marker Lube Oil Κίτρινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7181-4 Σωλήνας Λάδι λιπαντικού Κίτρινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4244-A Pipe Marker Lube Oil Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZPY 5GYA6 4244-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€9.78
BRADY 4244-B Σωλήνας λαδιού λιπαντικού Y 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.31
BRADY 4244-G Pipe Marker Lube Oil Yellow 8 to 9-7 / 8 In | AE4KZE 5LFW2 4244-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89
Λάδι λιπαντικού μαρκαδόρου BRADY 5721-O | AF8BPE 24VC76 5721-O--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€17.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4244-C Pipe Marker Lube Oil Y 2-1/2 έως 3-7/8 In
€20.82 /μονάδα