Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 41920 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες μαύρο πλαστικό | AB2RXB 1NK33

BRADY 41920 Κενή ετικέτα 1-1/2 x 3 ιντσών μαύρο πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RXB Μοντέλο: 41920Σταυρός: 1NK33

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1.5 "
Υλικόπλαστικός
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
BRADY 41922 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες Κίτρινο πλαστικό | AB2RXD 1NK35 41922Κίτρινο€6.05
BRADY 41924 Blank Tag 1-1/2 x 3 Inch R Plastic | AB2RXF 1NK37 41924Red€6.05
BRADY 41926 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες μαύρο πλαστικό | AB2RXH 1NK39 41926Μπλε€6.05
BRADY 41928 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες Πράσινο πλαστικό | AB2RXK 1NK41 41928Πράσινο€6.05
BRADY 87710 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες Br πλαστικό | AE3QDA 5EPA8 87710Καστανό€6.39
BRADY 87698 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες Gra Plastic | AE3QDB 5EPA9 87698Γκρί€6.39
BRADY 87694 Κενή ετικέτα 1-1 / 2 x 3 ίντσες πορτοκαλί πλαστικό | AE3QDC 5EPC0 87694Πορτοκαλί€6.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 41920 Κενή ετικέτα 1-1/2 x 3 ιντσών μαύρο πλαστικό
€6.05 /μονάδα