Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4143-A Pipe Marker Tower Water Επιστροφή 3/4 σε 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0

BRADY 4143-A Pipe Marker Tower Water Return 3/4 To 1-3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZJV Μοντέλο: 4143-ACross Ref: 5GXX0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Ύψος13 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7286-1HV Pipe Marker Tower Επιστροφή νερού 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE3ACK 5ADZ2 7286-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€22.82
BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Water Επιστροφή 3/4 σε 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4143-B Pipe Marker Tower Επιστροφή νερού 1-1/2 σε 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.75
BRADY 4143-C Pipe Marker Tower Water Return 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€20.86
BRADY 4143-D Pipe Marker Tower Water Return Green 4 σε 6 In | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.72
BRADY 4143-F Pipe Marker Tower Water Return 6 έως 7-7 / 8 In | AE4KWX 5LFL7 4143-F6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4143-A Pipe Marker Tower Water Return 3/4 To 1-3/8
€11.22 /μονάδα