BRADY 4134-G Pipe Marker Storm Water Green 8 έως 9-7 / 8 In | AF3TMF 8CUT2

BRADY 4134-G Pipe Marker Storm Water Green 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TMF Μοντέλο: 4134-GCross Ref: 8CUT2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 έως 9-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7275-1 Pipe Marker Storm Water 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3ABU 5ADX7 7275-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7275-4 Pipe Marker Storm Water Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE3ABX 5ADY0 7275-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.98
BRADY 4134-D Pipe Marker Storm Water Green 4 έως 6 In | AF3RUE 8CMA7 4134-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€23.48
BRADY 4134-A Pipe Marker Storm Water Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF3TFT 8CRT7 4134-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.48
BRADY 4134-F Pipe Marker Storm Water Green 6 έως 7-7 / 8 In | AF4GFP 8VUK1 4134-F6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.34
BRADY 4134-B Pipe Marker Storm Water 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.39
BRADY 4134-C Pipe Marker Storm Water 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF6BMU 9W477 4134-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4134-G Pipe Marker Storm Water Green 8 έως 9-7/8 In
€28.53 /μονάδα