Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4046-B Δείκτης σωλήνων απιονισμένο νερό 1-1/2 έως 2-3/8in | AE3ZFW 5GXL5

BRADY 4046-B Pipe Marker Deionized Water 1-1/2 έως 2-3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3ZFW Μοντέλο: 4046-BCross Ref: 5GXL5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Ύψος7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7073-4 Δείκτης σωλήνων απιονισμένο νερό 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 7073-3C Pipe Marker Deionized Water Green to 3/4 In | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€19.05
BRADY 4046-A Pipe Marker απιονισμένο νερό 3/4 έως 1-3/8 In | AE3ZFV 5GXL4 4046-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€9.78
BRADY 4046-C Σωλήνας δείκτη απιονισμένο νερό 2-1 / 2 έως 3-7 / 8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.07
BRADY 4046-D Σωλήνας Δείκτης Απιονισμένο Νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.69
BRADY 4046-F Δείκτης σωλήνων απιονισμένο νερό 6 έως 7-7 / 8 In | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.38
BRADY 4046-H Pipe Marker Deionized Water Green 10 έως 15 In | AE4KNR 5LEV0 4046-Η10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4046-B Pipe Marker Deionized Water 1-1/2 έως 2-3/8in
€11.77 /μονάδα