Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 3450-T Letter Label T 1-1/2 Inch Πλάτος x 3-1/2 Inch ύψος | AH2CBF 24UZ65

BRADY 3450-T Letter Label T 1-1/2 Inch Πλάτος x 3-1/2 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2CBF Μοντέλο: 3450-TCross Ref: 24UZ65

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
ΧαρακτήραςT
Ύψος χαρακτήρα2 15 / 16 "
Λάμψη στο σκοτάδιΟχι
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα6
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος3.5 "
συνολικό πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.29
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 3450-A Letter Label A 1-1/2 Inch Πλάτος x 3-1/2 Inch ightψος | AH2CAK 24UZ46 3450-ΑA€18.44
BRADY 3450-B Γράμμα Ετικέτα Β 1-1/2 ίντσα Πλάτος x 3-1/2 chντος ightψος | AH2CAL 24UZ47 3450-BB€17.18
BRADY 3450-C Επιστολή ετικέτα C 1-1 / 2 ίντσα πλάτος x 3-1 / 2 ίντσες Ύψος | AH2CAM 24UZ48 3450-CC€17.78
BRADY 3450-D Επιστολή ετικέτα D 1-1 / 2 ίντσα πλάτος x 3-1 / 2 ίντσες Ύψος | AH2CAN 24UZ49 3450-DD€18.41
BRADY 3450-E Γράμμα Ετικέτα Ε 1-1/2 ίντσα Πλάτος x 3-1/2 chντος ightψος | AH2CAP 24UZ50 3450-ΕE€18.41
BRADY 3450-F Επιστολή ετικέτας F 1-1 / 2 ίντσα πλάτος x 3-1 / 2 ίντσες Ύψος | AH2CAQ 24UZ51 3450-FF€18.30
BRADY 3450-G Επιστολή ετικέτας G 1-1 / 2 ίντσα πλάτος x 3-1 / 2 ίντσες Ύψος | AH2CAR 24UZ52 3450-GG€17.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 3450-T Letter Label T 1-1/2 Inch Πλάτος x 3-1/2 Inch ύψος
€18.31 /μονάδα