Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 23269 Αριθμημένη ετικέτα 1-1/2 Διάμετρος ορείχαλκος Pk 25 | AF6ZYF 20TD99

BRADY 23269 Αριθμημένη ετικέτα 1-1/2 διάμετρος ορείχαλκος Pk 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6ZYF Μοντέλο: 23269Cross Ref: 20TD99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο αριθμημένων ετικετών
ΧρώμαΟρείχαλκος
Ύψος1.5 "
Μέγεθος τρύπας3 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Αριθμός σειράςαπό 26 έως 50
Shapeγύρος
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8310000000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός σειράςΤιμή
BRADY 23200 Αριθμός ετικέτας 1-1 / 2 x 1-1 / 2 ίντσες 001-025 - Πακέτο 25 | AA7HHR 15Y756 23200Αριθμημένη ετικέτααπό 001 έως 025€73.91
BRADY 23201 Αριθμός ετικέτας 1-1 / 2 x 1-1 / 2 ίντσα 026-050 - Πακέτο 25 | AA7HHT 15Y757 23201Αριθμημένη ετικέτααπό 026 έως 050€73.91
BRADY 23202 Αριθμός ετικέτας 1-1 / 2 x 1-1 / 2 ίντσες 051-075 - Πακέτο 25 | AA7HHU 15Y758 23202Αριθμημένη ετικέτααπό 051 έως 075€74.29
BRADY 23203 Αριθμός ετικέτας 1-1 / 2 x 1-1 / 2 ίντσες 076-100 - Πακέτο 25 | AA7HHV 15Y759 23203Αριθμημένη ετικέτααπό 076 έως 100€74.29
BRADY 23204 Αριθμημένη ετικέτα 1-1/2 Διάμετρος ορείχαλκος Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Σύνολο αριθμημένων ετικετώναπό 101 έως 125€74.29
BRADY 23205 Αριθμημένη ετικέτα 1-1 / 2 Διάμετρος Ορείχαλκος Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Σύνολο αριθμημένων ετικετώναπό 126 έως 150€74.29
BRADY 23206 Αριθμημένη ετικέτα 1-1 / 2 Διάμετρος Ορείχαλκος Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Σύνολο αριθμημένων ετικετώναπό 151 έως 175€74.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 23269 Αριθμημένη ετικέτα 1-1/2 διάμετρος ορείχαλκος Pk 25
€74.29 /μονάδα