Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 23241 Αριθμός χάλυβα Σφραγίδες Χάλυβας | AF6ZXK 20TJ43

BRADY 23241 Steel Number Stamps Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZXK Μοντέλο: 23241Cross Ref: 20TJ43

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδες αριθμού χάλυβα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8207306032

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 23241 Steel Number Stamps Steel
€86.61 /μονάδα