Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 20406 Pipe Marker Caustic 1 In.h | AF4YNE 9PY93

BRADY 20406 Pipe Marker Caustic 1 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YNE Μοντέλο: 20406Cross Ref: 9PY93

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος1"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΜήκος ρόλουΤιμή
BRADY 5643-I Δείκτης σωλήνων Καυστικό κίτρινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MNY 14Η770 5643-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF-€16.91
BRADY 5643-II Δείκτης σωλήνων καυστικό κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MNZ 14Η771 5643-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF-€24.19
BRADY 5643-O Δείκτης σωλήνων Καυστικό κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MPA 14Η772 5643-O8"Κίτρινο-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF-€13.62
BRADY 7040-1 Pipe Marker Caustic Yellow 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€18.88
BRADY 7040-4 Pipe Marker Caustic Yellow 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€18.98
BRADY 7339-4 Σωλήνας καυστικού πορτοκαλιού 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE3YXW 5GWU0 7339-47"Πορτοκαλί3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€18.98
BRADY 4020-A Σωλήνας Καυστικός Κίτρινος 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZEY 5GXJ2 4020-Α13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 20406 Pipe Marker Caustic 1 In.h
€38.56 /μονάδα