Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15527 Pipe Marker Danger Περιέχει ίνες αμιάντου | AF4QAQ 9F741

BRADY 15527 Κίνδυνος σήμανσης σωλήνων Περιέχει ίνες αμιάντου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QAQ Μοντέλο: 15527Σταυρός: 9F741

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 41595 Pipe Marker Danger Περιέχει ίνες αμιάντου | AF3TZD 8CXV7 415958"8"€169.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15527 Κίνδυνος σήμανσης σωλήνων Περιέχει ίνες αμιάντου
€163.55 /μονάδα