Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 1500- # KIT Number Kit 0 Thru 9 3/8 inch x 1/4 Inch Πλάτος | AH6DDY 35XF75

BRADY 1500-# KIT Number Kit 0 Thru 9 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6DDY Μοντέλο: 1500-# KITCross Ref: 35XF75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός Κιτ
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Χαρακτήρας0 έως 9
Ύψος χαρακτήρα1 / 4 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα144
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος3 / 8 "
συνολικό πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΕσωτερική / εξωτερική χρήσηΔείκτες ανά κάρταΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADY 5180-0 Number Kit 0 Μαύρο βινύλιο - Συσκευασία 10 | AE8JVP 6DJ19 5180-0-6"--10--€43.80
BRADY 5180-1 Number Kit 1 6-3 / 4 ίντσες H - Πακέτο 10 | AE8JVQ 6DJ20 5180-116"--106.75 "4.5 "€48.13
BRADY 5180-2 Αριθμός Κιτ 2 6-3 / 4 ίντσες H - Πακέτο 10 | AE8JVR 6DJ21 5180-226"--106.75 "4.5 "€39.08
BRADY 5180-4 Number Kit 4 6-3 / 4 ίντσες H - Πακέτο 10 | AE8JVU 6DJ23 5180-446"--106.75 "4.5 "€46.11
BRADY 3470- # KIT Number Kit 0 Thru 9 9 Inch Ύψος x 5 ίντσες Πλάτος | AH6DDX 35XF74 3470- # ΚΙΤ0 έως 96"εσωτερική Μόνο1(25) Κάρτες, (1) Ετικέτα ανά κάρτα9"5"€471.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 1500-# KIT Number Kit 0 Thru 9 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα Πλάτος
€118.47 /μονάδα