Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 132458 Εκπαίδευση DVD Hazard Communication PK5 | AH2BYD 24UY87

BRADY 132458 Εκπαίδευση DVD Hazard Communication PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2BYD Μοντέλο: 132458Cross Ref: 24UY87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδια εκπαίδευσης
Περιγραφή βιβλίουΤα Εγχειρίδια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επικοινωνίας Κινδύνων έχουν σχεδιαστεί ως χρήσιμοι οδηγοί για τους υπαλλήλους σας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Τα εγχειρίδια εργαζομένων, που διατίθενται σε συσκευασίες των 5, παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς Επικοινωνίας Κινδύνων. ο
Τίτλος βιβλίουΕγχειρίδια Πλήρης Κατάρτισης Hazard Communication
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων20
Καλύπτονται κανονισμοίPass 2011/65 / EU (Pass 2015/863)
Το αντικείμενο του θέματοςΧημική ασφάλεια
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: Χωρίς βίντεο
    • Παρέχει: Τα εγχειρίδια υπαλλήλων παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για την επικοινωνία με τους κινδύνους. Αυτά τα εγχειρίδια χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμο εργαλείο αναφοράς για υπαλλήλους που παρακολουθούν την εκπαίδευσή τους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλύπτονται κανονισμοίΤο αντικείμενο του θέματοςΤιμή
BRADY 132429 Training DVD System Globally Harmonized PK5 | AH2BXY 24UY81 132429Πάσο RoHS 2010/65/ΕΕΠαγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα€36.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 132458 Εκπαίδευση DVD Hazard Communication PK5
€35.91 /μονάδα