Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 132457 Εκπαίδευση DVD Hazard Επικοινωνία | AH2BYE 24UY88

BRADY 132457 Εκπαίδευση DVD Hazard Communication

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2BYE Μοντέλο: 132457Cross Ref: 24UY88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,160.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ DVD Trainning
Τίτλος βιβλίουΚιτ προγράμματος εκπαίδευσης Hazard Communication Full Training
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων92
Καλύπτονται κανονισμοίPass 2011/65 / EU (Pass 2015/863)
Το αντικείμενο του θέματοςΧημική ασφάλεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: 14 λεπτά
    • Παρέχει: Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για την επικοινωνία με τους κινδύνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση μιας τυπικής ετήσιας απαίτησης επανεκτίμησης. Βοηθά τους εργαζομένους να κατανοήσουν τους τύπους επικίνδυνων υλικών, πώς να τα χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και πώς να διαβάσουν ετικέτες και δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 132457 Εκπαίδευση DVD Hazard Communication
€1,160.51 /μονάδα