Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 123147 Κλείδωμα λουκέτο Διαφορετικό κίτρινο αλουμίνιο | AF8BLG 24UY94

BRADY 123147 Λουκέτο Lockout Dfferent Yellow Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BLG Μοντέλο: 123147Cross Ref: 24UY94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υψος σώματος1.437 "
Μήκος σώματος1.437 "
Υλικό σώματοςΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος1.25 "
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Μηχανισμός κλειδώματοςΚύλινδρος 5 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός καρφιτσών5
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΑλουμίνιο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8301100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΤιμή
BRADY 123151 Lockout λουκέτο διαφορετικό μαύρο αλουμίνιο | AF8BKX 24UY78 123151Μαύρη€20.23
BRADY 123146 Lockout λουκέτο διαφορετικό μπλε αλουμίνιο | AF8BKY 24UY79 123146Μπλε€19.70
BRADY 123148 ​​Κλείδωμα λουκέτου Διαφορετικό καφέ αλουμίνιο | AF8BKZ 24UY80 123148Καστανό€14.56
BRADY 123144 Lockout Λουκέτο Διαφορετικό πράσινο αλουμίνιο | AF8BLA 24UY86 123144Πράσινο€19.36
BRADY 123145 Κλείδωμα λουκέτου Διαφορετικό πορτοκαλί αλουμίνιο | AF8BLB 24UY89 123145Πορτοκαλί€16.04
BRADY 123150 Lockout λουκέτο Dfferent μοβ αλουμίνιο | AF8BLC 24UY90 123150Μωβ€41.71
BRADY 123143 Lockout λουκέτο διαφορετικό κόκκινο αλουμίνιο | AF8BLD 24UY91 123143Red€14.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 123147 Λουκέτο Lockout Dfferent Yellow Aluminium
€44.60 /μονάδα