Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 102080 Κενή ετικέτα Cardstock 3/8 ίντσα Ύψος x PK1000 | AH4ZHL 35RZ40

BRADY 102080 Κενή ετικέτα Cardstock 3/8 ίντσες Ύψος x PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZHL Μοντέλο: 102080Cross Ref: 35RZ40

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΚόκκινο φθορισμού
ΧρώμαΚόκκινο φθορισμού
Ύψος2.75 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΥλικόΚάρτα
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7167
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)35.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 0
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΧρώμαΕσωτερική / εξωτερική χρήσηΥλικόΤιμή
BRADY 102064 Blank Tag Cardstock Fluorescent Green PK1000 | AH4ZHK 35RZ39 102064Φθορισμού πράσινοΦθορισμού πράσινοεσωτερική ΜόνοΚάρτα€207.36
BRADY 102032 Κενή ετικέτα Tyvek Λευκό 2-3 / 4 ίντσες Ύψος PK1000 | AH4ZHU 35RZ47 102032ΆσπροΆσπροΜέσα έξωTyvek€312.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 102080 Κενή ετικέτα Cardstock 3/8 ίντσες Ύψος x PK1000
€194.78 /μονάδα