BRADY SPC ABSORBENTS ENV200 Absorbent Pads Λευκά μήκους 19 ιντσών - Πακέτο 200 | AA9XND 1HUB1

BRADY ENV200 Absorbent Pads Λευκά μήκους 19 ιντσών - Πακέτο 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9XND Μοντέλο: ENV200Cross Ref: 1HUB1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€121.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό επίθεμα
Βάρος απορροφητικότηταςΦως Βάρος
ΧρώμαΆσπρο
Απορροφημένα υγράΜόνο λάδι / πετρέλαιο
Μήκος19 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.51 gal.
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ4823908600
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
BRADY SPC ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΑ SR3625 Απορροφητικά τακάκια 30 ίντσες πλάτος 30 ίντσες μήκος - συσκευασία των 25 | AA7DQR 15U842 SR3625Βαρύς βάροςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο30 "3 Ply, Spunbond Coverstock Πολυπροπυλένιο16 gal.30 "€148.78
BRADY SPC ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΑ SR1850 Απορροφητικά τακάκια 15 ίντσες πλάτος 19 ίντσες Μήκος - Συσκευασία των 50 | AA7DQT 15U843 SR1850Βαρύς βάροςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο19 "3 Ply, Spunbond Coverstock Πολυπροπυλένιο9 gal.15 "€75.29
BRADY SPC ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΑ BPO100 Απορροφητικά μαξιλάρια Λευκό 17 ίντσες - Συσκευασία 100 | AA7DQU 15U844 BPO100Βαρύς βάροςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο17 "Meltblown 1 Ply Πολυπροπυλένιο20.5 gal.15 "€60.61
BRADY SPC Απορροφητικά BPO500 Απορροφητικά μαξιλάρια 17 γαλόνι λευκό - Συσκευασία 100 | AA7DQV 15U845 BPO500Φως ΒάροςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο17 "Meltblown 1 Ply Πολυπροπυλένιο17 gal.15 "€56.69
BRADY SPC ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΑ SXT300 Απορροφητικά τακάκια 17 γαλόνι Πλάτος 15 ιντσών - Συσκευασία των 100 | AA7DQW 15U846 SXT300Μεσαίου βάρουςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο19 "Spunbond και Meltblown 3 Ply πολυπροπυλένιο17 gal.15 "€112.28
BRADY SPC Απορροφητικά SPC500 Απορροφητικά τακάκια 20 γαλόνι Πλάτος 15 ιντσών - Συσκευασία των 100 | AA7DQX 15U847 SPC500Φως ΒάροςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο19 "1 Πλαστικό, πολυπροπυλένιο20 gal.15 "€93.67
BRADY SPC ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΑ OP300 Απορροφητικά τακάκια 29.5 γαλόνι Πλάτος 15 ίντσες - Πακέτο 100 | AA7DQY 15U848 OP300Μεσαίου βάρουςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο19 "3 Πλαστικό, πολυπροπυλένιο29.5 gal.15 "€142.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY ENV200 Absorbent Pads Λευκά μήκους 19 ιντσών - Πακέτο 200
€121.72 /μονάδα