BRADLEY S19214FW Halo Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό μπολ, Βάση στήριξης, Ροή 3 GPM | AE8JMV 6DGZ0

BRADLEY S19214FW Halo eyewash, Πλαστικό μπολ, Τοποθετημένο στο βάθρο, ροή 3 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JMV Μοντέλο: S19214FWCross Ref: 6DGZ0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€732.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών / προσώπου
Μπολ Ντιά.13 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος10 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπολπλαστικός
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος41.5 "
ΒάσηΒάθρο
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι με κίτρινο επίστρωμα ασφαλείας
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
BRADLEY S19214DCFW Halo Eye and Facewash, Ανοξείδωτο μπολ με κάλυμμα σκόνης | AE8JMU 6DGY9 S19214DCFW10.75 "€1,383.24
BRADLEY S19214PDCFW Halo Eyewash, Πλαστικό μπολ με κάλυμμα σκόνης, Βάση στήριξης, Ροή 3 GPM | AE8JMW 6DGZ1 S19214PDCFW10 "€955.71
BRADLEY S19214Y Halo Eye and Facewash, Ανοξείδωτο μπολ | AE8JMX 6DGZ2 S19214Y10 "€1,045.12
BRADLEY S19214BSS Halo Πλύσιμο ματιών και προσώπου, μπολ, ανοξείδωτο ατσάλι, στήριγμα βάθρου | CD4DTU S19214BSS-€1,514.00
BRADLEY S19214BSSZ Halo Πλύσιμο ματιών και προσώπου, μπολ, ανοξείδωτο ατσάλι | CD4DTV S19214BSSZ-€1,514.00
BRADLEY S19214BZ Halo Πλύσιμο ματιών, Ανοξείδωτο μπολ | CD4DTW S19214BZ-€548.16
BRADLEY S19214BZS Halo Πλύσιμο ματιών, Ανοξείδωτο μπολ, Σωληνώσεις από χάλυβα | CD4DTX S19214BZS-€1,421.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S19214FW Halo eyewash, Πλαστικό μπολ, Τοποθετημένο στο βάθρο, ροή 3 GPM
€732.23 /μονάδα