BRADLEY S19214EW Halo Eyewash, Πλαστικό Μπολ, Βάση | AE8JMP 6DGY5

BRADLEY S19214EW Halo Eyewwash, Πλαστικό μπολ, Τοποθετημένο στη βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JMP Μοντέλο: S19214EWCross Ref: 6DGY5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
Μπολ Ντιά.13 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος10 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπολπλαστικός
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος41.5 "
ΒάσηΒάθρο
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι με κίτρινο επίστρωμα ασφαλείας
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΒάθοςΒάσηΑριθμός κεφαλώνΥλικό κεφαλής ντουςΠλάτοςΤο πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΤιμή
BRADLEY S19-270BL Eyewash, Deck Mount Left Hand, 17-3 / 8 Inch Width, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLΠλύσιμο ματιώνΑσημένιο8.625 "Κατάστρωμα, αριστερό χέρι2-17.38 "Σημαία λαβή ώθησης€503.65
BRADLEY S1944022ABC Σπρέι προσώπου και σώματος, στατικό, Σωλήνας ανάκαμψης 12 ποδιών, Διπλές κεφαλές | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCΠλύσιμο ματιών--Τοίχος----€628.90
BRADLEY S19-270HD Πλύσιμο ματιών, Deck Mount, 14-1 / 4 ίντσες πλάτος x 5-5 / 8 ίντσες βάθος, ανοξείδωτο ατσάλι | AD2FHU 3NY86 S19-270HDΠλύσιμο ματιώνΑσημένιο5.625 "Κατάστρωμα2-14.25 "Κούνια προς τα κάτω€774.32
BRADLEY S19-270B Πλύσιμο ματιών, δεξαμενή δεξαμενών, πλάτος 17-3 / 8 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι AD9JCJ 4T012 S19-270BΠλύσιμο ματιώνΑσημένιο8.625 "Κατάστρωμα, δεξί χέρι2-17.38 "Σημαία λαβή ώθησης€535.80
BRADLEY S19-200B Πλύσιμο ματιών, Βρύση | AE2MGZ 4YF94 S19-200BΣταθμός πλύσης ματιώνChrome4"Βρύση2-7.625 "Τραβήξτε το κουμπί€157.78
BRADLEY S19-270C Eyewash, Deck Mount, 14-1 / 4 Inch Πλάτος x 5-5 / 8 Inch Βάθος, Ανοξείδωτο ατσάλι | AE2MHC 4YF97 S19-270CΠλύσιμο ματιώνΑσημένιο5.625 "Κατάστρωμα2-14.25 "Πηγαίνετε έξω€399.49
BRADLEY S19314SB Halo Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό ντους, Ανοξείδωτο μπολ | AE8JMC 6DGX4 S19314SBΠλύσιμο ματιώνΚίτρινο-Ελεύθερη στάση-πλαστικός-Σημαία λαβή ώθησης€1,431.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S19214EW Halo Eyewwash, Πλαστικό μπολ, Τοποθετημένο στη βάση
€632.70 /μονάδα