BRADLEY S19-330 Κουρτίνα απορρήτου, μήκος 70 ίντσες x 145 ίντσες πλάτος | AD9JCL 4T015

BRADLEY S19-330 Κουρτίνα απορρήτου, 70 ίντσες μήκος x 145 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JCL Μοντέλο: S19-330Σταυρός: 4T015

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€852.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουρτίνα απορρήτου
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος70 "
Μήκος145 "
ΥλικόΠλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, κουρτίνα βινυλίου
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)105.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3924901010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S19-330 Κουρτίνα απορρήτου, 70 ίντσες μήκος x 145 ίντσες πλάτος
€852.67 /μονάδα