BRADLEY S19-310SBFW Πλαστικό ντους ματιών και προσώπου, Ανοξείδωτο μπολ | AG6PMK 3DUR8

BRADLEY S19-310SBFW Πλαστική κεφαλή ντους ματιών και προσώπου, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PMK Μοντέλο: S19-310SBFWCross Ref: 3DUR8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,334.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυστικό ντους με πρόσωπο / πλύσιμο ματιών
Μπολ Ντιά.10 "
ΧρώμαΚίτρινο
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώνPVC
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγεθος προσαρμογής1.25 "
Επικεφαλής Ντία.10 "
Ύψος89.55 "
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μήκος λαβής ντους34-7 / 8 "
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Υλικό κεφαλής ντουςπλαστικός
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.3555
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8481801010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΒάθοςΒάσηΥλικό κεφαλής ντουςΠλάτοςΤο πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΥλικό τοποθέτησηςΤιμή
BRADLEY S19-310FW Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό μπολ & ντους | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWΠλυστικό ντους με πρόσωπο / πλύσιμο ματιώνΚίτρινο--πλαστικός10 "Σημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι€1,301.19
BRADLEY S19-270JD Eye and Facewash, Deck Mount, 14-1 / 4 Inch Width, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDΣταθμός πλύσης ματιών / προσώπουΑσημένιο5.625 "Κατάστρωμα-14.25 "Κούνια προς τα κάτωΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος€831.31
BRADLEY S19-270E Πλύσιμο ματιών και προσώπου, Deck Mount, 14-1 / 4 ίντσες πλάτος, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8UDL 3DUT7 S19-270ΕΣταθμός πλύσης ματιών / προσώπουΑσημένιο5.625 "Κατάστρωμα-14.25 "Πηγαίνετε έξωΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος€610.84
BRADLEY S19314SBFW Halo Πλύσιμο ματιών και προσώπου, Πλαστικό ντους, Ανοξείδωτο μπολ | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWΠλύσιμο ματιών / προσώπουΚίτρινο-Ελεύθερη στάσηπλαστικός-Σημαία λαβή ώθησης-€1,533.66
BRADLEY S19224DCFW Halo Eye and Facewash, Ανοξείδωτο μπολ με κάλυμμα σκόνης | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWΣταθμός πλύσης ματιώνΚίτρινο13.25 "Τοίχος-15.5 "Σημαία λαβή ώθησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος€782.18
BRADLEY S19224T Halo Eye and Facewash, Ανοξείδωτο μπολ | AE8JMN 6DGY4 S19224TΣταθμός πλύσης ματιώνΚίτρινο13.25 "Τοίχος-15.5 "Σημαία λαβή ώθησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος€723.40
BRADLEY S19314BFSS Halo Πλύσιμο ματιών και προσώπου, ανοξείδωτο ατσάλι & ντους, χωρίς εμπόδια | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSΠλυστικό ντους με πρόσωπο / πλύσιμο ματιώνΓκρί-ΌροφοςΑνοξείδωτο ατσάλι26 13 / 16 "Πιέστε λαβήΑνοξείδωτο ατσάλι€4,540.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S19-310SBFW Πλαστική κεφαλή ντους ματιών και προσώπου, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,334.16 /μονάδα