BRADLEY S19-2200 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | AE2MHB 4YF96

BRADLEY S19-2200 Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MHB Μοντέλο: S19-2200Cross Ref: 4YF96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,430.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Ρυθμός ροής54 gpm
Μέγεθος εισόδου1"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)120 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος26.75 "
συνολικό πλάτος6.25 "
Θερμ. Εύρος65 βαθμοί έως 95 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.455
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADLEY S19-2000 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,057.26
BRADLEY S19-2100 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€1,847.86
BRADLEY S19-2150 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | CD4DUY S19-2150-------€1,278.38
BRADLEY S19-2250 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | CD4DXA S19-2250-------€1,766.18
BRADLEY S19-2300 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | CD4DXB S19-2300-------€2,339.65
BRADLEY S19-2350 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης | CD4DXC S19-2350-------€2,339.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S19-2200 Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης
€2,430.70 /μονάδα