BOSTON GEAR SSF721-30K-B5-GS1 Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 30 1 | AD3GZY 3ZGG4

BOSTON GEAR SSF721-30K-B5-GS1 Speed ​​Reducer C-face 56c 30 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3GZY Μοντέλο: SSF721-30K-B5-GS1Cross Ref: 3ZGG4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,567.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΒάσηΠροαιρετικός
ΡουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
DutyΠλύση
φινίρισμα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
κορνίζα56C
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.75
Μέγιστη. Ροπή εξόδου624 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή624 ίντσες-lb.
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Ονομαστικό RPM εξόδου58
Ονομαστική αναλογία30:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1"
Ύψος άξονα εξόδου2 9 / 32 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP624 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP460 ίντσες-lb.
Συνολικό μήκος8.12 "
Υπερφόρτωση φορτίου700 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΑριστερή ενιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο
Απόσταση κέντρου σκουληκιών2.06 "
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1725
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8483405050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό RPM εξόδουΜπόρε Ντιά.DutyΟνομαστική αναλογίαΆξονας εξόδου Dia.Ύψος άξονα εξόδουΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΤιμή
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Αρχικό50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Αρχικό40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€848.27
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Αρχικό30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Αρχικό20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Αρχικό15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€910.19
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Αρχικό10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Αρχικό5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR SSF721-30K-B5-GS1 Speed ​​Reducer C-face 56c 30 1
€2,567.66 /μονάδα