Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR NJ30A Spur Gear, 6 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 30 δόντια, χάλυβας | AB2CMR 1L994

BOSTON GEAR NJ30A Spur Gear, 6 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 30 δόντια, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CMR Μοντέλο: NJ30AΣταυρός: 1L994
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
€396.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpur Gear
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Μπόρε Ντιά.1.125 "
ΧρώμαΓκρί
Πλάτος προσώπου1.5 "
ΛειτουργίαΗ μετάδοση κίνησης και ισχύος ανάμεσα σε παράλληλους άξονες, ελαχιστοποιεί την αντίστροφη αντίδραση για την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, τη στενή συγκέντρωση μεταξύ της διάτρησης, της διάμετρος βήματος και της εξωτερικής διαμέτρου διευκολύνει την επαναφορά τροποποιήσεων
ΦύλοUnisex
Hub Dia.4"
Προβολή Hub (In.)0.88
ΚέιγουεϊΝ/Α
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός δοντιών30
Εκτός Dia.5.333 "
Συνολικό μήκος2.380 "
Πίσσα6
Πίτσα Ντιά.5"
Γωνία πίεσης (Deg.)14
Βίδα κανονίσματοςΔεν περιλαμβάνονται
Μέγεθος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8483409000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.ΧρώμαΠίσσαΠίτσα Ντιά.ΜέγεθοςΠλάτος προσώπουHub Dia.Τιμή
BOSTON GEAR NA12B Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 12 δόντια, χάλυβας | AB2CLC 1L948 ΝΑ12Β0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€41.62
BOSTON GEAR NA32 Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 32 δόντια, χάλυβας | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€71.66
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 ΝΒ12 Β0.94 "0.375 "Ασημένιο160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€42.98
BOSTON GEAR NB16B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 16 δόντια, χάλυβας | AB2CLF 1L956 ΝΒ16Β0.94 "0.5 "Γκρί161"0.5 "0.5 "0.81 "€52.33
BOSTON GEAR NB18B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 18 δόντια, χάλυβας | AB2CLG 1L957 ΝΒ18Β0.94 "0.5 "Ασημένιο161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€65.97
BOSTON GEAR NB20B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 20 δόντια, χάλυβας | AB2CLH 1L958 ΝΒ20Β0.94 "0.5 "Γκρί161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€55.98
BOSTON GEAR NB24B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 24 δόντια, χάλυβας | AB2CLJ 1L959 ΝΒ24Β0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€72.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR NJ30A Spur Gear, 6 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 30 δόντια, χάλυβας
€396.15 /μονάδα