BOSTON GEAR L515-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 12 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AB2CKR 1L902

BOSTON GEAR L515-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία Πίεσης, 12 Diametral Pitch, Steel

Στοιχείο: AB2CKR Μοντέλο: L515-6Σταυρός: 1L902
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€383.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι από χάλυβα
Πλάτος προσώπου0.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό μήκος6 πόδια
Συνολικό πάχος0.75 "
Πίσσα12
Γωνία πίεσης (Deg.)14-1/2
Δόντια ανά ίντσα3.82

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Pitch Line to Back (In.) (0.667)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΤιμή
BOSTON GEAR L514-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 12 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AB2CKQ 1L901 L514-60.5 "€310.59
RFQ
BOSTON GEAR L514-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 12 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AVV L514-4-€202.92
RFQ
BOSTON GEAR L515-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 12 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AWA L515-4-€211.46
RFQ
BOSTON GEAR L2012-4 Rack Gear, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 12 Diametral Pitch, Steel | AK3AYN L2012-4-€247.93
RFQ
BOSTON GEAR L2012-6 Rack Gear, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 12 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | ΑΚ3ΑΥΡ L2012-6-€369.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR L515-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία Πίεσης, 12 Diametral Pitch, Steel
€383.49 /μονάδα