Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR L128Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 20 δόντια, χάλυβας | AC2LQY 2L020

BOSTON GEAR L128Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 20 δόντια, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LQY Μοντέλο: L128YΣταυρός: 2L020

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMitre Gears
Μπόρε Ντιά.0.5 "
Πλάτος προσώπου0.45 "
Hub Dia.1.62 "
Προβολή Hub (In.)0.81
ΚέιγουεϊN
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός δοντιών20
Πίσσα10
Πίτσα Ντιά.2"
Γωνία πίεσης (Deg.)20
Βίδα κανονίσματοςN

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483409000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος προσώπουHub Dia.Αριθμός δοντιώνΠίτσα Ντιά.Τιμή
BOSTON GEAR L129Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 20 δόντια, χάλυβας | AC2LQZ 2L021 L129Y0.625 "0.45 "1.62 "202"€106.48
BOSTON GEAR L103Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 20 δόντια, χάλυβας | AC2LRA 2L022 L103Y0.75 "0.45 "1.62 "202"€109.96
BOSTON GEAR L130Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 25 δόντια, χάλυβας | AC2LRB 2L023 L130Y0.75 "0.56 "2"252.5 "€154.77
BOSTON GEAR L131Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 25 δόντια, χάλυβας | AC2LRC 2L024 L131Y1"0.56 "2"252.5 "€155.09
BOSTON GEAR HLK103Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, αναλογία 1:1, 20 δόντια, χάλυβας | AK2XPF HLK103Y-----€131.88
RFQ
BOSTON GEAR HLK104Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, αναλογία 1:1, 25 δόντια, χάλυβας | AK2XPJ HLK104Y-----€173.19
RFQ
BOSTON GEAR HLK129Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, αναλογία 1:1, 20 δόντια, χάλυβας | AK2XQZ HLK129Y-----€133.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR L128Y Miter Gear, 10 Diametral Pitch, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 1:1 R, 20 δόντια, χάλυβας
€111.17 /μονάδα