BOSTON GEAR F832B-10K-B7-M1 Reducer, Double Reduction, 10 Ratio, Quill Input, Base Mount | AD3JXB 3ZP40

BOSTON GEAR F832B-10K-B7-M1 Reducer, Double Reduction, 10 Ratio, Quill Input, Base Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JXB Μοντέλο: F832B-10K-B7-M1Cross Ref: 3ZP40

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,464.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
κορνίζα140TC / 180C
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP1.5
Μέγιστη. Ροπή εξόδου524 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή524 ίντσες-lb.
ΒάσηΒάση
Ονομαστικό RPM εξόδου175
Ονομαστική αναλογία10:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.3 / 4 "
Ύψος άξονα εξόδου1 9 / 16 "
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 2 HP524 ίντσες-lb.
Συνολικό μήκος9.81 "
Υπερφόρτωση φορτίου385 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλη / Inline
Ενιαία / διπλή έξοδοςΕνιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αναλογίαΡουλεμάνΜπόρε Ντιά.Άξονας εξόδου Dia.Ύψος άξονα εξόδουΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΤιμή
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 71 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Κύλινδρος5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 ίντσες-lb.2303 ίντσες-lb.-€2,258.67
BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1 Reducer, Double Reduction, 63 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Κύλινδρος7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---€2,314.45
BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 56 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Κύλινδρος5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 ίντσες-lb.2018 ίντσες-lb.-€2,258.67
BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 71 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQJ 1F846 F842B-71K-B5-M171:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 ίντσες-lb.€1,708.05
BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 63 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 ίντσες-lb.€1,567.56
BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 56 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQN 1F850 F842B-56K-B5-M156:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 ίντσες-lb.€1,638.38
BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 50 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 ίντσες-lb.-592 ίντσες-lb.€1,612.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR F832B-10K-B7-M1 Reducer, Double Reduction, 10 Ratio, Quill Input, Base Mount
€1,464.41 /μονάδα